ニトフロン粘着テープ ガラスクロス基材 No.973UL

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード37045626 品番No.973UL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

伸びが小さい。機能的強度。
寸法安定性。H種絶縁材料。
ヒートシール。
ニトフロンは日東電工が製造するフッ素樹脂加工の登録商標です。
ニトフロン粘着テープは、各種基材に主としてシリコーン系粘着剤を塗布した耐熱性粘着テープです。
UL510を取得しています。
厚生労働省告示第20号に適合する環境にやさしい製品です。
離型性、滑り性にすぐれています。
高温保持性、寸法安定性にすぐれています。
非粘着面は電気特性・耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐水性(撥水性)非粘着性など、ふっ化エチレン樹脂がもつすぐれた特性を備えています。

用途
各種コイル、モータ、リード線耐熱結束。
ラミネートロール離型用ラッピング。
ヒートシール用耐熱離型。
印刷機、複写機の用紙すべり。
ホッパー、シューターのライニング。
耐熱マスキング。
製袋ヒートシール用の耐熱離型、食品加工用の搬送ベルト他
茶褐色 テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.15 基材PTFE含浸ガラスクロス 粘着剤シリコーン系 粘着力9.0N/19mm 使用温度範囲(℃)-60〜200 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番214-4808 質量(g)290 使用温度範囲-60〜180℃ 伸度(%)3 融点(℃)327(基材のみ) 引張強度(N/19mm:参考値)590 巻戻し力5.9(N/19mm) 粘着力(N/19mm)9.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:610

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02341096
2022-12-03
用途:
雨戸の動きを滑らかにするために、雨戸の底部のローラが転がるレール(木部、塗装面)上に敷いた。

滑らかな動きが得られた。後は、耐久性がどれほどかが一寸心配。

対象商品:
48875337
2021-08-26
用途:
バーコードラベル貼付け機の熱対策保護シートして利用しています。
テクノクリーン株式会社 様 (サービス業)

弊社はクリーンスーツへのバーコードラベル貼付け作業を行っておりますが高温での作業となる為、粘着テープの糊の移りが問題となっていました。
日東電工様のテープを使用したところこの問題が解決しとても助かっております。

対象商品:
02341132
2021-03-18
用途:
シールテープ

少し高いですが、耐熱性にも優れ使いやすい商品です。

2021-03-08
用途:
シールテープ
製造業

初めて購入しましたが低価格のわりにとても使いやすかったです。

対象商品:
02341053
2019-03-02
用途:
フィルムのつなぎ用

高い商品ですが、強力なので冬場も安心して使用できます。

対象商品:
02341026
2018-10-29
用途:
電気製品の温度測定用
農・林・水産業

温度測定の熱電対を取り付ける際の固定用として、耐熱性で適度な粘着力のあるテープで満足しています。

対象商品:
02341053
2017-04-05
用途:
食品包装機械
有限会社荒木製麺 様

さて 当テープ貴社初めての注文故心配しましたが、商品を拝見後安心変化はありません、予想通りの商品でした。ありがとう

対象商品:
02341026
2016-02-23
用途:
自動包装機 ヒートシール
農・林・水産業

すべり性がもう少しほしい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする