※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PO-V-M8X1.25 コーティングポイントタップ PO V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37045827 PO-V-M8X1.25 コーティングポイントタップ PO V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37045827

コーティングポイントタップ PO V

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M8×1.25 呼び8 注文コード37045827 品番PO-V-M8X1.25
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は呼び寸法・ねじ径・呼びなど65種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 材質HSS 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 仕様●ひっかかり率:85 トラスコ品番451-1441 形状下穴:通り 質量(g)18 規格JIS 呼び寸法M8×1.25 等級P3 溝数3 下穴径(Φmm)6.85 山数1.25 ねじ長さ(mm)19 呼び8 全長L(mm)70 タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理コーティング めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)6.2 シャンク部角幅(mm)5.0 食付5P シャンク長ls(mm)36 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912 寸法lk(mm)四角部:8 メーカー商品コードVPOR8.0N シャンク四角部幅(mm)5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09498316
2014-05-23
用途:
鉄板の穴加工

値段は少し高いように思いますが他の物より若干折れにくいと思います。

対象商品:
09498316
2012-11-30
用途:
タップ

対象商品:
09498316
2013-06-26
用途:
樹脂のタップ立てに使用。
ナニワ機電 様

切れあじが悪くなりタップが少し長持ちするだけで、安い方のタップと比較しても変わらない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする