チタン合金用スパイラルタップ ZET-B

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び4 呼び寸法M4×0.7 注文コード37045906 品番ZET-B M4×0.7
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は呼び・呼び寸法など64種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M4×0.7 食付3P ねじ長さ(mm)11 溝数3 材質HSS-P 表面処理NI 用途チタン合金の加工 仕様●ひっかかり率:82 トラスコ品番121-2125 形状下穴:止り 質量(g)8 規格JIS 等級P3 下穴径(Φmm)3.38 山数0.7 呼び4 全長L(mm)52 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)5 シャンク部角幅(mm)4.0 シャンク長ls(mm)29 首下長ln(mm)17 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422 寸法lk(mm)四角部:7 シャンク四角部幅(mm)4
関連資料:(1.79MB)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする