※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
3
呼び寸法
M3×0.5
注文コード
37046021
品番
ZET-P P3 M3×0.5
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び・全長・呼び寸法
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M3×0.5
食付
5P
ねじ長さ(mm)
9
材質
HSS-P
表面処理
NI
用途
チタン合金の加工
仕様
●ひっかかり率:81
トラスコ品番
121-2095
形状
下穴:通り
質量(g)
5
規格
JIS
等級
P3
溝数
3
下穴径(Φmm)
2.56
山数
0.5
呼び
3
全長L(mm)
46
ねじの種類
(加工ねじ)メートルねじ
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
4
シャンク部角幅(mm)
3.2
シャンク長ls(mm)
26
首下長ln(mm)
14
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599
寸法lk(mm)
四角部:6
シャンク四角部幅(mm)
3.2
関連資料:
(1.79MB)