※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZET-P P3 M6×1 チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37046256 ZET-P P3 M6×1 チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37046256

チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び6 呼び寸法M6×1 注文コード37046256 品番ZET-P P3 M6×1
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は呼び・全長・呼び寸法など50種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M6×1 食付5P ねじ長さ(mm)15 材質HSS-P 表面処理NI 用途チタン合金の加工 仕様●ひっかかり率:84 トラスコ品番121-2150 形状下穴:通り 質量(g)12 規格JIS 等級P3 溝数3 下穴径(Φmm)5.09 山数1 呼び6 全長L(mm)62 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)6 シャンク部角幅(mm)4.5 シャンク長ls(mm)33 首下長ln(mm)26 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.917、MAX:5.153 寸法lk(mm)四角部:7 シャンク四角部幅(mm)4.5
関連資料:(1.79MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37045985
2020-07-29
用途:
64チタンナット製作(ハンドタップとして使用)
建設業・工事業

チタン合金用と謳うだけのことはある。"6AL-4V"に普通にタップを立てられる。
(難削材用タップでは1個目でタップの山が欠けた。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする