※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZET-P P4 M8×1.25 チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37046274 ZET-P P4 M8×1.25 チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37046274

チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び8 呼び寸法M8×1.25 注文コード37046274 品番ZET-P P4 M8×1.25
参考基準価格(税別)¥4,460 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は呼び・全長・呼び寸法など50種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M8×1.25 食付5P ねじ長さ(mm)19 材質HSS-P 表面処理NI 用途チタン合金の加工 仕様●ひっかかり率:85 トラスコ品番121-2176 形状下穴:通り 質量(g)16 規格JIS 等級P4 溝数3 下穴径(Φmm)6.85 山数1.25 呼び8 全長L(mm)70 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)6.2 シャンク部角幅(mm)5.0 シャンク長ls(mm)36 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;6.647、MAX:6.912 寸法lk(mm)四角部:8 シャンク四角部幅(mm)5
関連資料:(1.79MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37045985
2020-07-29
用途:
64チタンナット製作(ハンドタップとして使用)
建設業・工事業

チタン合金用と謳うだけのことはある。"6AL-4V"に普通にタップを立てられる。
(難削材用タップでは1個目でタップの山が欠けた。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする