※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZEN-P P3 M3X0.5 ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37046475 ZEN-P P3 M3X0.5 ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37046475

ニッケル基合金用ポイントタップ ZEN-P

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び3 呼び寸法M3×0.5 注文コード37046475 品番ZEN-P P3 M3X0.5
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は呼び・呼び寸法など55種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M3×0.5 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 材質HSS-P 用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・ニッケル基合金の加工 仕様●ひっかかり率:81 トラスコ品番121-2354 形状下穴:通り 質量(g)5 規格JIS 等級P3 溝数3 下穴径(Φmm)2.56 山数0.5 ねじ長さ(mm)9 呼び3 全長L(mm)46 タップの種類PO(ポイントタップ) 表面処理NX めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)4 シャンク部角幅(mm)3.2 食付4.5P シャンク長ls(mm)26 首下長ln(mm)14 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599 寸法lk(mm)四角部:6 シャンク四角部幅(mm)3.2
関連資料:(1.79MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする