アドコート
アドコートの 包装紙・防錆紙
アドコートの 防錆紙、防錆シート
アドコートの 防錆紙
TK-610(M)1000mmX100m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37046606
品番
AAATK6M1000100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,000
製品を包装するか、紙片を、乾燥剤のように、製品と一緒にポリ袋などに入れ同梱するだけで効果があります。
防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られ工場環境の改善にもつながります。
仕様
JIS Z-1535(気化性さび止め紙)試験合格
トラスコ品番
321-5342
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.1
質量(kg)
8.3
長さ(m)
100
防錆力
持続時間(通常/密封梱包)/2〜12ヵ月/12〜36ヵ月
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37046606
AAATK6M1000100
09887017
TK-610(M)
気化性防錆紙 アドパック TK-610(M)
アドコート
1本
¥
21,980
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました