エクステンド(サビ転換剤)

(162件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(236mL) 注文コード37046746 品番1381192
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

鋼や鉄表面などのさびの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビ状態を10 分で黒く丈夫な金属保護膜に変えます。
ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。
あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。

用途
トラック、発電所、フェンス、ガードレール、工場、さびやすい機器類のメンテナンス。
塗料などの下塗り防錆剤。
乳白色 主成分合成ラテックス樹脂 特性さび止め トラスコ品番336-8734 質量(g)390 タイプ液体 比重1.3 耐熱温度(℃)93 主な用途 危険物の類別非危険物 使用可能材質
注意
※こちらの商品は容器の変形が発生しやすい商品です。中身に関して問題はございませんので、ご了承いただけますと幸いです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:62
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 162
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37046746
2026-03-08
用途:
車のメンテナンス
その他業種

タイヤ交換のついでにフレーム廻りの錆に塗布してます。粘度性もありとても塗りやすい。

2026-01-30
用途:
腐食カ所の保護、塗装前の準備に使用
H&Hマシコンサービス 様 (卸売・小売業)

非常に長持ちして錆が再発し難く、使用上は満足しております。

2026-01-17
用途:
車のメンテナンス
上野田商店 様

色々試しましたが、
黒くならず白い所の部分が、多かったです。

2025-05-22
用途:
旧車のバッテリー架台
自動車・二輪車・自転車関連業

だいたいのサビを落としてから、塗って一晩置くと赤サビが黒く色が変わっていました。これは効果が期待できます。
使い方ですが、直接筆を容器の中に突っ込むよりは、小皿に移し替えてから塗ったほうが材質劣化が防げるかもしれません。

1人が参考にしています
2025-03-14
用途:
除雪機の錆補修
農・林・水産業

乾くとグレーになるので、黒塗装以外のところに使用した場合は上塗り塗装が必要と思われる。錆発生状況は来シーズンまで楽しみに待ちます。

1人が参考にしています
対象商品:
37046746
2023-12-12
用途:
旧車のサビ処理
運輸・通信業

サビを落としてからコレを塗ります。
色は無色でサビは黒変します。
耐久性も申し分ないです。

3人が参考にしています
対象商品:
37046746
2023-08-03
用途:
機械のメンテナンス
農・林・水産業

かなりいい感じです。他メーカーにも同じ様な塗料はありますが、これが使い易く気に入っています。 刷毛が水で洗えるところも良いですね。

3人が参考にしています
対象商品:
37046746
2023-06-15
用途:
防錆下地処理
有限会社 柴藤自動車 様

お値段も手ごろなのでリピートしていますが、ある程度サビをケレンしてからの塗布が良さそうです。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする