曜日別特売
SP P2 M18×1.5 スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37046886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP P2 M18×1.5 スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37046886
SP P2 M18×1.5 スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37046886

スパイラルタップ SP

(50件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M18×1.5材質ハイス_HSS注文コード37046886品番SP P2 M18×1.5
参考基準価格(税別)¥9,780販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工呼び寸法M18×1.5精度P2食付2.5ねじ長さ(mm)33シャンク径(mm)14材質ハイス_HSS表面処理ノンコーティング仕様ノンコーティングトラスコ品番451-1735全長(mm)100質量(g)114.8ピッチ(mm)1.50等級P2下穴径(Φmm)16.5ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ食付き部の山数2.5シャンク部角幅(mm)11.0メーカー商品コードSPQ018O突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-13
用途: NCのタップ立てようとして

NC旋盤でのタップ立てに使用している。
転造タップに比べ下穴の公差が広いので助かっている。
反面ステンレスなどの材料には転造タップが向いているので適材適所を心がけるようにしている。

2025-08-09
用途: ブラインドホールへのタッピング

ブラインドホールへのタッピングに使用しました。切れ味も良く、キレイにタッピングする事が出来ました。

対象商品 : 09463903
2024-07-18
用途: タップたて
農・林・水産業

切れ味良い、流石ヤマワです。
このサイズを用意してあるのも流石です。
これからも取り扱いをお願いします。

対象商品 : 09464201
2024-02-18
用途: 三脚に取り付ける部品に製作
建設業・工事業

ホームセンターではまず買えない規格なので購入できてよかったです。

対象商品 : 02201492
2024-02-16
用途: バイクのカスタマイズ
自動車・二輪車・自転車関連業

思った以上に扱いやすく、スムーズに作業することができました。

対象商品 : 09464201
2023-03-14
用途: レール加工

カメラ三脚の雲台レールに1/4 -20UNCのタップが必要になり購入。
スパイラルタップだとノーマルのタップに比べ、よりたてやすいですね。

対象商品 : 01446541
2022-09-02
用途: 弊社製品のねじ穴にて使用

メーカー品ですので 安心して 使用しております
普通に使用する ねじ穴 タップですから
もう少し 安価だと 助かりますので 価格検討 よろしく お願いします

対象商品 : 09464217
2022-08-28
用途: ねじ切り
教育・研究機関

ヤマワのタップを多用しています.アルミを対象としていますが,よく切れ,安心して使用出来ると思います.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする