ハードカット ミニミルスレッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37048995 品番 H03012C50.35ISO
参考基準価格(税別)¥38,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

62HRCまでの高硬度焼入れ鋼や難削材のねじ切り加工ができます。
高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。
刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。
止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。

呼び寸法M1.6 ねじ径M1.6 ピッチ(mm)0.35 材質超微粒子超硬合金 用途被削材:62HRCまでの高硬度焼入れ鋼、難削材。 トラスコ品番353-4090 刃数3 全長(mm)39 質量(g)7 表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9) シャンク径(mm)3 刃径(mm)1.20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする