ハードカット ミニミルスレッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37049031 品番 H06017C50.45ISO
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

62HRCまでの高硬度焼入れ鋼や難削材のねじ切り加工ができます。
高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。
刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。
止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。

呼び寸法M2.2 ねじ径M2.2 ピッチ(mm)0.45 材質超微粒子超硬合金 用途被削材:62HRCまでの高硬度焼入れ鋼、難削材。 トラスコ品番354-5709 刃数3 全長(mm)58 質量(g)27 表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9) シャンク径(mm)6 刃径(mm)1.65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする