復活洗浄剤 ビニールプラスチック用 ビニール・プラスチック用洗浄剤

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 37049747 品番 17660042300
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

■[色々な汚れをカンタンに落とす!] 塗って拭取るだけで経年の汚れや油汚れを落とします。■[油汚れにも対応!]
特殊水溶性界面性剤が油汚れを強力分解します。 ■[環境にやさしい洗浄剤] 素材をほとんど傷めることがなく、環境にもやさしい洗浄剤です。

用途水の浸透しない場所の汚れに ■[住居の油汚れ・ 黒ずみ等] 場所:塗装面 / 床塩ビシート / 電化製品 / 換気扇 / 浴室小物 素材:ガラス / プラスチック / テント / アルミ / ポリカーボネート 【使えないもの】■[洗浄剤が染み込んで水洗いできない素材] 布 / 白木 / エマルション塗膜 等 ■接着の弱い接着剤 ■剥がれかけの塗装面 ■アルカリに弱い素材 ■[その他] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 本品を布に浸み込ませ、擦り洗いして下さい。 汚れの酷い個所は上記の作業を繰り返して下さい。 [2] 本品の成分が残らないように念入りに水で洗い流して下さい。 また、水洗いできないようなところを濡らした布で拭いて下さい。 トラスコ品番330-2687 形状液体 透明 質量(g)378 タイプアルカリ性 標準使用量3〜6m2 アズワン品番64-1164-49 商品タイプ本体
注意
■[保護手袋を使用してください] ご使用時は保護手袋を着用して下さい。 ■[まずは目立たない所で] 使用前に目立たない所で試し、汚れ落ちや部材への影響を確認して下さい。 ■[応急処置] ○皮膚に付いた時はすぐに拭き取、石鹸水で洗い流してください。 ○目に入った時はすぐに水で洗い、医師の診察を受けて下しさい。 ○万一飲み込んだ時は、水で口をゆすぎ、直ちに医師の診察を受けて下さい。 ■[保管について] ○目や口に入らないようにして下さい。 ※特に幼児やペットにはくれぐれも注意して下さい。 ○保管の際は必ずキャップを締め、直射日光のあたる所や凍結する所には置かないで下さい。 ○破棄の際は中身を使い切ってから自治体の指示に従い捨てて下さい。 ■[廃棄時の注意] 廃棄の際は中身を使い切ってから自治体の指示に従って捨てて下さい。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22887515
2019-03-05
用途:
FRPギャレーと厚手塩ビシート
建設業・工事業

面ツルのFRPも塩ビシートもまったく効果なし。
経年経過の頑固な汚れが落ちるかと思ったが残念です。
1L買う前に小さいので試されることをお勧めします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする