5952 19X10 R VHB構造用接合テープ 5952 3M(スリーエム) 37050982 5952 19X10 R VHB構造用接合テープ 5952 3M(スリーエム) 37050982 5952 19X10 R VHB構造用接合テープ 5952 3M(スリーエム) 37050982 5952 19X10 R VHB構造用接合テープ 5952 3M(スリーエム) 37050982

VHB構造用接合テープ 5952

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード37050982 品番5952 19X10 R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

黒色基材を使用し、テープが目立ちにくくなっています。
プラスチック全般に対しての接着性が良好です。
形状追従性に優れたフォームを使用しており被着体へのぬれ性に優れます。
切断にはカッターが必要

用途
樹脂製エンブレム、車載機器などの固定。
内装部材、補強材の取付。
ブラック テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)1.14 基材アクリルフォーム(黒色) 粘着力46N/10mm トラスコ品番336-9854 質量(g)140 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ
超強力両面テープVHB・強力ファスナーの選定表

量産設計/金属加工/看板・標識/自動車補修/建築・建材において、強力に接着したい用途にお使いいただけます。

多用途 高耐熱汎用 粗面 薄手 透明 脱着
商品
業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ

業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ

業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ

業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ

業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ

デュアルロック(R)ファスナー ミニパック MP3551CF/52CF(脱着用)
カスタムサイズ商品(幅・長さ指定可) 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ 【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ
選定ポイント 素材が分からない、PP材を含む接着 耐熱性が必要な用途、焼付塗装前の接着 粗面への接着、黒いテープが必要 接着面の段差を薄くしたい 透明にしたい 繰り返し取り外す
ホワイト グレー ブラック ホワイト 透明 ブラック
テープの厚み 1.1mm 1.1mm 1.14mm 0.4mm 1.0mm 約5.7mm(かみ合わせ厚み)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37050982 5952 19X10 R 79876048 5952 19X10 BOX 業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ 3M(スリーエム) 業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用・黒色タイプ 3M(スリーエム) 1巻 2,798 税込3,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:571

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-17
用途:
ドライブレコーダ取り付け
教育・研究機関

再使用したドライブレコーダを取り付ける。いままでの番手では弱かったため、3Mに問い合わせしておすすめされた本製品。厚みもあり、とても強くて落ちることがなくなりました。少々高価なのでもう少し安ければパーフェクト

対象商品:
37051007
2015-07-18
用途:
ETC,バックカメラ他カー用品の取り付け
エイ・ブイ・カンパニー 様

ビニール袋の外装に付いて 使いずらい。粘着は良いのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

構造用接合テープの用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/704/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする