※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N+RZ G5 M2.5X0.45 (B) スチール用ロールタップ N+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37051095 N+RZ G5 M2.5X0.45 (B) スチール用ロールタップ N+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37051095

スチール用ロールタップ N+RZ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M2.5×0.45 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 注文コード37051095 品番N+RZ G5 M2.5X0.45 (B)
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は呼び寸法・ねじの種類・内容量など196種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 材質HSS 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:84 トラスコ品番122-5928 形状下穴:止り 質量(g)4 規格JIS 呼び寸法M2.5×0.45 等級G5 下穴径(Φmm)2.31 山数0.45 ねじ長さ(mm)8.1 呼び2.5 全長L(mm)46 タップの種類ロール(盛上げタップ) 表面処理OX めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)3 シャンク部角幅(mm)2.5 食付2P シャンク長ls(mm)29 首下長ln(mm)14 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.013、MAX:2.138 凸数4 寸法lk(mm)四角部:5 メーカー商品コードNRZ52.5FB シャンク四角部幅(mm)2.5
注意
※シャンク長lsは参考値です。
※タップ精度はめねじ精度を保障するものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-24
用途:
タップ立てに

ヤマワ製だけあって精度も高く切削タップと違いロールタップなのでキリコも出ないので作業効率が良い。
反面下穴に0.01mm単位の精度が求められるのが難点だがロールタップの仕様上やむを得ないことかと。

対象商品:
34846183
2018-01-12
用途:
メーカー部品の量産加工

商品は指定品ですので品質は問題なく
納期、価格とも満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
34846104
2016-06-20
用途:
部品生産

加工消耗品の為、同商品なのに他店より安く購入でき助かっております

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする