※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37051454
品番
LS-PF-100-1/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
呼び・シャンク径d
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
PF1/8
ねじ径
PF1/8
ねじの種類
(加工ねじ)平行ねじ(PF)
材質
高速度工具鋼(HSS)
メーカー商品コード
L10F02K
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
121-4721
全長(mm)
100
質量(g)
41.3
下穴径(Φmm)
8.7
山数
28
ねじ長さ(mm)
19
精度
JIS2級
食付き部の山数
3.5
シャンク部角幅(mm)
6
食付
3.5
シャンク径(mm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37051454
LS-PF-100-1/8
40831113
LS-PF 1/8 -28 L-100
ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
3,598
税込
¥
3,958
注文コードが変更になりました