※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37051515
品番
LS-PF-150-1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,560
この商品は
呼び・シャンク径d
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
PF1/4
ねじ径
PF1/4
ねじの種類
(加工ねじ)平行ねじ(PF)
材質
高速度工具鋼(HSS)
メーカー商品コード
L15F04-
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
121-4888
全長(mm)
150
下穴径(Φmm)
11.7
山数
19
ねじ長さ(mm)
28
精度
JIS2級
食付き部の山数
3.5
シャンク部角幅(mm)
9
食付
3.5
シャンク径(mm)
11
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37051515
LS-PF-150-1/4
40831305
LS-PF 1/4 -19 L-150
ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
6,398
税込
¥
7,038
注文コードが変更になりました