※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじの種類
(加工ねじ)テーパーねじ(SPT)
注文コード
37052696
品番
LS-SPT-100-3/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,400
この商品は
呼び・ねじの種類
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
PT3/8
ねじ径
PT3/8
ねじの種類
(加工ねじ)テーパーねじ(SPT)
材質
高速度工具鋼(HSS)
全長L(mm)
100
1インチ当たり山数
19
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
121-4829
全長(mm)
100
下穴径(Φmm)
14.4
山数
19
ねじ長さ(mm)
21.0
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5
シャンク部角幅(mm)
11
食付
2.5
シャンク径(mm)
14
メーカー商品コード
TSPT06-L10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37052696
LS-SPT-100-3/8
40831165
LS-S-PT 3/8-19 L-100
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
8,698
税込
¥
9,568
注文コードが変更になりました