※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじの種類
(加工ねじ)テーパーねじ(SPT)
注文コード
37052714
品番
LS-SPT-150-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥50,900
この商品は
呼び・ねじの種類
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
PT1
ねじ径
PT1
ねじの種類
(加工ねじ)テーパーねじ(SPT)
材質
高速度工具鋼(HSS)
全長L(mm)
150
1インチ当たり山数
11
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
121-5060
全長(mm)
150
下穴径(Φmm)
29.0
山数
11
ねじ長さ(mm)
35.0
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5
シャンク部角幅(mm)
21
食付
2.5
シャンク径(mm)
26
メーカー商品コード
TSPT16UL15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37052714
LS-SPT-150-1
40831445
LS-S-PT 1 -11 L-150
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
32,980
税込
¥
36,278
注文コードが変更になりました