8898 24X55 仮固定用テープ 8898 3M(スリーエム) 37052802 8898 24X55 仮固定用テープ 8898 3M(スリーエム) 37052802

仮固定用テープ 8898

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)24 注文コード37052802 品番8898 24X55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品はテープ幅・寸法・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

補強繊維を使用していないのに、高い引っ張り強度を持っています。
再はく離性に優れます。

用途
管材・鋼材・重量物の結束。
家電、OA機器の部品仮固定。
ブルー テープ幅(mm)24 テープ長さ(m)55 テープ厚さ(mm)0.11 基材ポリプロピレン 粘着剤ゴム系 粘着力7.1N/10mm 仕様切断にはカッターが必要 トラスコ品番219-2641 質量(g)320 主な用途結束用、仮固定用 引張強度(N/10mm)280

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:521

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-02-06
用途:
クロス、ロードバイクのリムテープ

コスパ最高ですね。
以前は2周巻いて約1年使用。
タイヤ外してみるとまあまあ凹んでる(空気圧にもよる)
ので3周巻くようにしてます。
それでもコスパ最強です。

2人が参考にしています
対象商品:
37052784
2023-07-13
用途:
自転車のリムテープとして
建設業・工事業

自転車のチューブレスレディリムのリムテープとして使用。
伸びはゼロではないが、ほとんど伸びないので、リムをしっかり固定し、少しの伸び代だけでリム底の曲がりに合わせるよう、強く引っ張りながらの装着にコツがいる。
専用品に比べ単価が非常に安いので、チューブレスレディを自分で行うにはやり直し時の損失が少ない。
幅についてはリム底の湾曲次第なので、やってみるしかない。
そういう意味でも安価が味方をする。

2人が参考にしています
対象商品:
37052802
2022-01-27
用途:
業務用機器の改造
サービス業

欧州から輸入している製品に使われているものと同じです。
長期間貼ってあっても糊が残すことなくきれいに剥がせます。
粘着力も結構あります。
手では切れないのでハサミが必須です。

対象商品:
37052784
2020-04-22
用途:
ロードバイクのチューブレスホイール用の気密テープとして使用
製造業

某メーカーの青いリムテープと、厚み、引っ張るときの感触が全く同じです。
専用品は2mとか3mで1500円ぐらいするのですが、これは55mもあります!
専用品を購入するのは馬鹿らしく感じます。
ちなみに、内側17mmのクリンチャーリムに、こちらの18mm幅のもの(8898 18x55)を2周巻いて、無事にチューブレス化できています。
おそらくこれを一巻買ったら当分リムテープを買う必要はなくなりそうです。

5人が参考にしています
対象商品:
37052784
2020-03-09
用途:
ロードバイクのチューブレステープに

ロードバイクのチューブレスホイール用リムテープに代用できると聞いて購入。専用品に比べると1/10以下なので気兼ねなくテープ交換ができるのがよい。

1人が参考にしています
対象商品:
37052802
2020-03-04
用途:
自転車メンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

粘着具合も良くとても使いやすい。また、長さもあるのでしばらく使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
37052802
2019-01-23
用途:
ロードバイクのチューブレス用リムテープとして
サービス業

Giant SLR 1 Disc (リム幅 17mm)のチューブレス用リムテープとして使っています。シーラントを入れて使用していますが、何の問題もありません。
二周ほど巻いて、バルブ周りで15cmほど重ねています。

対象商品:
37052802
2019-02-03
用途:
自転車のリムテープとして使用
その他業種

少し硬い厚い、でも2重巻きでチューブレス漏れなく上手く行ってます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする