※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37052933
品番
LS-PS-150-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥43,500
この商品は
呼び・シャンク径d
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
PS1
ねじ径
PS1
ねじの種類
(加工ねじ)平行ねじ(PS)
材質
高速度工具鋼(HSS)
メーカー商品コード
L15P02K
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
121-5035
全長(mm)
150
質量(g)
632.1
下穴径(Φmm)
29.0
山数
11
ねじ長さ(mm)
45
精度
JIS2級
食付き部の山数
3.5
シャンク部角幅(mm)
21
1インチ当たり山数
11
食付
3.5
シャンク径(mm)
26
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37052933
LS-PS-150-1
40831287
LS-PS 1 -11 L-150
ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
28,980
税込
¥
31,878
注文コードが変更になりました