※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37052985 品番LS-PS-150-1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,560
この商品は呼び・シャンク径dなど34種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法PS1/4 ねじ径PS1/4 ねじの種類(加工ねじ)平行ねじ(PS) 材質高速度工具鋼(HSS) メーカー商品コードL15P04- 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様ノンコーティング トラスコ品番121-4870 全長(mm)150 質量(g)111.2 下穴径(Φmm)10.9 山数19 ねじ長さ(mm)28 精度JIS2級 食付き部の山数3.5 シャンク部角幅(mm)9 1インチ当たり山数19 食付3.5 シャンク径(mm)11

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37052985 LS-PS-150-1/4 40831244 LS-PS 1/ 4-19 L-150 ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 6,298 税込6,928 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする