※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び3/8 シャンク径d(Φmm)14 ねじの種類(加工ねじ)テーパーねじ(PT) 注文コード37053107 品番LS-PT-100-3/8
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は呼び・シャンク径d・ねじの種類など47種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法PT 3/8-19 ねじの種類(加工ねじ)テーパーねじ(PT) 材質HSS メーカー商品コードL10T06- 用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工 トラスコ品番121-4811 形状下穴:通り|止り 質量(g)117 規格JIS 等級U 溝数4 下穴径(Φmm)14.2 山数19 ねじ長さ(mm)28 呼び3/8 全長L(mm)100 タップの種類HT(ハンドタップ) 外径の基準寸法(mm)16.662 めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ 基準径長21 シャンク径d(Φmm)14 シャンク部角幅(mm)11 食付2.5P 寸法lk(mm)四角部:14 シャンク四角部幅(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする