※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
ねじの種類
(加工ねじ)テーパーねじ(PT)
注文コード
37053125
品番
LS-PT-150-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,600
この商品は
呼び・シャンク径d・ねじの種類
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
PT1
ねじ径
PT1
ねじの種類
(加工ねじ)テーパーねじ(PT)
材質
高速度工具鋼(HSS)
メーカー商品コード
L15T02K
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
121-5051
全長(mm)
150
下穴径(Φmm)
29.0
山数
11
ねじ長さ(mm)
45
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5
シャンク部角幅(mm)
21
1インチ当たり山数
11
食付
2.5
シャンク径(mm)
26