※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の 管用タップ
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び
1/4
シャンク径d(Φmm)
11
ねじの種類
(加工ねじ)テーパーねじ(PT)
注文コード
37053152
品番
LS-PT-150-1/4
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び・シャンク径d・ねじの種類
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
PT 1/4-19
ねじ径
PT1/4
ねじの種類
(加工ねじ)テーパーねじ(PT)
材質
HSS
メーカー商品コード
L15T04-
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
トラスコ品番
121-4896
形状
下穴:通り|止り
全長(mm)
150
質量(g)
111
規格
JIS
等級
U
溝数
4
下穴径(Φmm)
10.7
山数
19
ねじ長さ(mm)
28
呼び
1/4
全長L(mm)
150
精度
JIS2級
タップの種類
HT(ハンドタップ)
食付き部の山数
2.5
外径の基準寸法(mm)
13.157
めねじの種類
Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長
21
シャンク径d(Φmm)
11
シャンク部角幅(mm)
9
1インチ当たり山数
19
食付
2.5P
寸法lk(mm)
四角部:12
シャンク径(mm)
11
シャンク四角部幅(mm)
9