※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PS

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37053371 品番SP-PS-1/2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,100
この商品は呼び・全長Lなど18種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法PS1/2 ねじ径PS1/2 ねじの種類平行ねじ(PS) 材質高速度工具鋼(HSS) 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様ノンコーティング トラスコ品番121-4306 全長(mm)80 質量(g)134.4 下穴径(Φmm)18.0 山数14 ねじ長さ(mm)35 精度JIS2級 食付き部の山数2.5 シャンク部角幅(mm)14 1インチ当たり山数14 シャンク径(mm)18 メーカー商品コードSH2P08Q

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37053371 SP-PS-1/2 40832881 SP-PS 1/2-14 管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 7,698 税込8,468 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37053396
2022-06-19
用途:
排気温度計取付

ステンレスアウトレットパイプのセンサーボスのネジ山を作り直した。
しっかりとネジ山が切れ、切れ味も良かった。
滅多に使わないが、DIYであれば一生ものかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする