SP-PS-1/4 管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37053396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PS

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本呼び1/4全長L(mm)62注文コード37053396品番SP-PS-1/4
参考基準価格(税別)¥5,130販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工呼び寸法PS 1/4-19ねじ径PS1/4ねじの種類平行ねじ(PS)材質HSSトラスコ品番121-4241形状下穴:止り全長(mm)62規格JIS等級溝数3下穴径(Φmm)11.3山数19ねじ長さ(mm)28呼び1/4全長L(mm)62精度JIS2級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)食付き部の山数2.5外径の基準寸法(mm)13.157めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじシャンク径d(Φmm)11シャンク部角幅(mm)91インチ当たり山数19食付2.5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;11.341、MAX:11.549寸法lk(mm)四角部:12シャンク径(mm)11メーカー商品コードSH2P04-シャンク四角部幅(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37053396
2022-06-19
用途: 排気温度計取付

ステンレスアウトレットパイプのセンサーボスのネジ山を作り直した。
しっかりとネジ山が切れ、切れ味も良かった。
滅多に使わないが、DIYであれば一生ものかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする