※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PS

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び1/8 全長L(mm)55 注文コード37053414 品番SP-PS-1/8
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は呼び・全長Lなど18種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法PS 1/8-28 ねじの種類平行ねじ(PS) 材質HSS 用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工 トラスコ品番121-4217 形状下穴:止り 規格JIS 等級U 溝数3 下穴径(Φmm)8.5 山数28 ねじ長さ(mm)19 呼び1/8 全長L(mm)55 タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) 外径の基準寸法(mm)9.728 めねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ シャンク径d(Φmm)8 シャンク部角幅(mm)6 食付2.5P 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.495、MAX:8.637 寸法lk(mm)四角部:9 メーカー商品コードSH2P02K シャンク四角部幅(mm)6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37053396
2022-06-19
用途:
排気温度計取付

ステンレスアウトレットパイプのセンサーボスのネジ山を作り直した。
しっかりとネジ山が切れ、切れ味も良かった。
滅多に使わないが、DIYであれば一生ものかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする