※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F-SP P2 M3×0.5 高速用スパイラルタップ F-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37053633 F-SP P2 M3×0.5 高速用スパイラルタップ F-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37053633

高速用スパイラルタップ F-SP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M3×0.5 注文コード37053633 品番F-SP P2 M3×0.5
参考基準価格(税別)¥4,240 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は呼び寸法・全長など43種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M3×0.5 食付2.5P ねじ長さ(mm)9 溝数3 材質HSS 表面処理コーティング 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:81 トラスコ品番121-8948 形状下穴:止り 質量(g)5 規格JIS 等級P2 下穴径(Φmm)2.56 山数0.5 呼び3 全長L(mm)46 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)4 シャンク部角幅(mm)3.2 シャンク長ls(mm)26 首下長ln(mm)14 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599 寸法lk(mm)四角部:6 シャンク四角部幅(mm)3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする