高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M10×1.5 注文コード37053877 品番HC-SP P2 M10×1.5
参考基準価格(税別)¥2,930 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は呼び寸法など77種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M10×1.5 ねじ長さ(mm)23 材質HSS 用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工 仕様●ひっかかり率:86 トラスコ品番121-9081 形状下穴:止り 質量(g)25 規格JIS 等級P2 溝数3 下穴径(Φmm)8.6 山数1.5 呼び10 全長L(mm)75 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)7 シャンク部角幅(mm)5.5 食付2.5P シャンク長ls(mm)38 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.376、MAX:8.676 寸法lk(mm)四角部:8 シャンク四角部幅(mm)5.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする