HC-SP P2 M12×1.5 高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37053895

HC-SP P2 M12×1.5 高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37053895
HC-SP P2 M12×1.5 高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37053895

高炭素鋼用スパイラルタップ HC-SP

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M12×1.5注文コード37053895品番HC-SP P2 M12×1.5
参考基準価格(税別)¥4,160販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
用途
中炭素鋼・高炭素鋼の加工
呼び寸法M12×1.5ねじ長さ(mm)26材質HSS仕様●ひっかかり率:86トラスコ品番121-9111形状下穴:止り質量(g)40規格JIS等級P2溝数3下穴径(Φmm)10.6山数1.5呼び12全長L(mm)82ねじの種類(加工ねじ)メートルねじタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじシャンク径d(Φmm)8.5シャンク部角幅(mm)6.5食付2.5Pシャンク長ls(mm)42内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;10.376、MAX:10.676寸法lk(mm)四角部:9シャンク四角部幅(mm)6.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする