NO6040-GR すき間モヘヤシール 槌屋 37054062

すき間モヘヤシール

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)6
テープ厚さ(mm)4
グレー
内容量1巻注文コード37054062品番NO6040-GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。
サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。
毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。
あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。
グレーテープ幅(mm)6テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)4基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番356-4088質量(g)30主な用途隙間用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: サッシの隙間 隙間風切音対応
da-Planning はまだきかく建設業・工事業

この4mmが まさに ベストでした。6mmや9mmは よく見かけるのですが
ただ 2mと言うのが つらい所でした。2.5mもしくは3m巻きが欲しい所です

対象商品 : 37054132
2023-05-24
用途: 家屋の修理
関東学院大学教育・研究機関

新築時に使用されていた物と同じような感じなので、有難いです。

対象商品 : 37054175
2022-11-11
用途: 戸当たり部分のすきまシール
その他業種

毛足が長いので少々のすきまはふさいでくれます。耐久性もありそうなので気に入っています。他社には類似品がないので助かります。

対象商品 : 37054105
2022-11-01
用途: 網戸の隙間が大きくなって
株式会社川田商会 協栄自工

上下のローラーやコの字のガイドが摩耗や破損、網戸やサッシの変形などで、
元から付いていたモヘアでは隙間が埋まらない感じでした。
上と下は4ミリ位で良いですが、真ん中は9ミリ必要な感じだったので、
9ミリを買ってみました。
今はキツいけどそのうち馴染むと思います。

対象商品 : 37054062
2024-07-04
用途: 玄関ドアの隙間
関本耳鼻咽喉科医院医療・福祉・介護関連業

長年使用していますので消耗が気になり今回注文しました。もっと早く使用していればよかったと思いました。

対象商品 : 37054132
2022-10-21
用途: 内窓作成
株式会社やよい商会不動産業

無事に内窓作成できました。
寒さ防止になれば、幸いです。
ありがとうございます。

対象商品 : 37054062
2022-05-15
用途: ベランダ側扉の隙間に
トータルリペアその他業種

戸車の調子が悪くなり戸車を交換しました。
純正の部品がなかった為汎用の戸車をつけたところ、滑りは良くなったが扉の建て付けが悪くなり隙間風が出るようになったのでこちらを購入しました。
到着後、早速取付したところ、完璧に音が止まりました。
良い商品です!

対象商品 : 37054062
2022-05-02
用途: 窓の隙間に
トータルリペアその他業種

ベランダ側の窓の動きが重くなったので戸車を交換したところ、窓の取付け高さが若干変わってしまい、隙間風の音が出るようになりました。
その音を止める為にこちらを購入しましたが、ピタッと止みました。
素晴らしいの一言です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする