ゼンテンシート(防水気密シート)

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード37054832 品番GRA-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐久性、耐水性、特に針穴シーリング性に優れています。
感温特性に優れており夏冬の気温に影響されない安定した柔軟性を長期間発揮します。
全天候シートです。

幅(mm)1000 長さ(m)14 厚さ(mm)1 タイプ粘着 質量(kg)17 用途屋根の下ぶき防水シート。 トラスコ品番254-5098 材質EPDM系ゴムシート 引張強度(N/10mm)55.5 粘着力(N/25mm)9.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:653

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37054832
2024-05-02
用途:
ため池ゴムシート補修用として
株式会社平建設 様

いつもこの商品を購入するときはため池の修繕時ですが使いやす、くしっかり水をためてくれるので助かっています。

2021-09-22
用途:
防水が切れた屋上の床を再度防水した。
AFK研究所合同会社 様 (教育・研究機関)

屋上の床をよく清掃した後、裏のシートを剥がしながらはっていく。二人いると、あらかじめある程度剥がして持っていけるので、かなり楽になる。慣れていれば一人ではれる。防水性能、耐久性などは十分期待できる。切りやすく施工性は良い。端面はシーリングで押さえた方が良い。

6人が参考にしています
対象商品:
37054631
2021-12-18
用途:
床面のタイルを敷く前の防水層として
ぐるぐる応援団 様 (飲食業)

海上コンテナをDIYしていますが、しっかりした防水シートがなく、下地もコンクリではないため念のための防水層として色いろなものを検討しました。
こちらは、のりなどもついており床面に貼るにはぴったりです。
(木材の間に断熱材が入っている状態の壁綿にはのりがつかないものを使用した方がよかっため、場所によってのりつきのものとのりのつかないものを使い分けています)

3人が参考にしています
対象商品:
37054631
2021-10-15
用途:
ウッドデッキの土台の防水に使用しました
その他業種

庭のウッドデッキが痛んだので、土台を残しそれ以外は人工木を買い修理をしました。
古い土台にペンキを塗り、ゼンテンシートをかぶせたので今度は長く使えると思います。

3人が参考にしています
対象商品:
37054631
2021-09-26
用途:
ゼンテンシート(防水気密シート)
株式会社SLS 様 (サービス業)

防水気密シート(のりなし)を選択 カットが楽に出来取り扱いししやすい商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
37054832
2020-10-02
用途:
屋上防水シートとして施工しました。
株式会社 四季彩倶楽部 様 (サービス業)

接着剤が付いているので1人でかんたんに施工出来ました。空気溜まりが出来少し苦労しました。

4人が参考にしています
対象商品:
37054832
2018-08-26
用途:
2階バルコニーの防水下地
製造業

一人で貼るには意外と簡単に貼れてよかった。
貼る時に、アスファルトの臭いがちょっと気になる。
素人なので、寸法通りに切るのが少し難しい。剥がす紙に方眼紙のような切るためのサイズ表示があれば、素人も切りやすいのではないかと思う。

6人が参考にしています
対象商品:
37054832
2021-01-11
用途:
ベランダ修理
コリアン太陽 様

のり付きを購入したが、取り扱いが大変だった。
はがした部分がくっつくと、女の力では離れず、その部分を切り取って捨てる羽目に。
だいぶむだかでた。のりなしを購入して両面テープなどで止めた方が作業が手早くできたと思う。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする