防水気密テープ(両面タイプ)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード37054875 品番NO690-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

金融公庫住宅・サイディング協会で使用義務付けの対象製品です。
粗面、低温接着性、長期耐久性、汚染性に優れます。
段差吸収性が良好で、防水性に優れています。

用途
開口部の気密防水用。
透湿防水シールの接合。
住宅の窓周り、ドア周りの透湿防水シートとの接合部の防水気密
ブラック テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.5 基材プラスチックフィルム 粘着力34N/25mm、13.6N/10mm 特性防水気密 仕様切断にはカッターが必要、両面タイプ トラスコ品番254-5012 質量(g)750 伸度(%)10 引張強度(N/10mm)24 適合用途防水・耐水・屋外、粗面 主なワーク大面材、パーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37054875
2024-04-22
用途:
現場用
建設業・工事業

メーカーの納材店さんでは単品で購入する事が出来ないので、1個単位で購入することが出来て、価格も安いのでとても助かります!!

対象商品:
37054875
2019-09-24
用途:
改装工事用
株式会社デルタ開発 様

屋根の防水工事用に購入。ガッチリと十分な粘着力で安心感があります。

対象商品:
37054875
2018-10-03
用途:
設備工事
青柳企画 様 (建設業・工事業)

水回り工事に限らず 他用途にも使用したところ 良い仕上がりとなり満足しています

対象商品:
37054857
2017-08-26
用途:
タイルと人工芝の接着
農・林・水産業

タイル表面が荒くても問題なく接着できた。人工芝専用の両面テープは幅が狭く100mmは魅力です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする