※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ・ダイス
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の タップ
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)の スパイラルタップ
軟鋼用スパイラルタップ E-SP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M20×2.5
全長(mm)
105
注文コード
37054972
品番
E-SP P3 M20×2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,700
この商品は
呼び寸法・全長
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M20×2.5
精度
P3
食付
2.5
ねじ長さ(mm)
33
シャンク径(mm)
15
材質
ハイス_HSS
表面処理
酸化処理(OX)
用途
低炭素鋼・中炭素鋼の加工
トラスコ品番
133-0241
全長(mm)
105
質量(g)
136.6
ピッチ(mm)
2.50
下穴径(Φmm)
17.5
目の粗さ
並目
ねじの種類
(加工ねじ)メートルねじ
食付き部の山数
2.5
シャンク部角幅(mm)
12.0
メーカー商品コード
ESHMR020R
突き出しセンタ有無
無
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37054972
E-SP P3 M20×2.5
02267834
E-SP P3 M20×2.5
軟鋼用スパイラルタップ E-SP
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1本
¥
8,498
税込
¥
9,348
注文コードが変更になりました