※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-SP P2 M6×1 軟鋼用スパイラルタップ E-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37055015 E-SP P2 M6×1 軟鋼用スパイラルタップ E-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 37055015

軟鋼用スパイラルタップ E-SP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M6×1 全長(mm)62 注文コード37055015 品番E-SP P2 M6×1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,540
この商品は呼び寸法・全長など46種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M6×1 精度P2 食付2.5 ねじ長さ(mm)15 シャンク径(mm)6 材質ハイス_HSS 表面処理酸化処理(OX) 用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工 トラスコ品番133-0179 全長(mm)62 質量(g)11.7 ピッチ(mm)1.00 下穴径(Φmm)5.0 目の粗さ並目 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 食付き部の山数2.5 シャンク部角幅(mm)4.5 メーカー商品コードESHMQ6.0M 突き出しセンタ有無
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37055015 E-SP P2 M6×1 02267798 E-SP P2 M6×1 軟鋼用スパイラルタップ E-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 軟鋼用スパイラルタップ E-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 1本 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする