カモ井 シリコンテープ 18mm×18m 7巻入り

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(7巻) 注文コード37055487 品番SR100JAN-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

一般のマスキングテープがつきにくい撥水処理(シリコーン系)をした外壁などの被着体にもよく付きます。
シリコーン目地の表面にも貼ることができます。

テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)18 基材和紙 イエロー 粘着剤シリコーン系 粘着力2.51N/10mm 用途シリコーンテープ 仕様手で切断可能 トラスコ品番336-0113 質量(g)210 テープ厚さ(mm)0.08 引張強度(N/15mm)31.8 質量(g/巻)30 引張強度(N/10mm)21.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37055487
2024-08-29
用途:
塗装養生
大門補修 様 (建設業・工事業)

シリコンシーラントでシールされてる場合やガラス際の塗装養生に。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする