マクセル
マクセルの 養生テープ
床養生用フロアテープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
37056004
品番
344002-WH-00-50X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
弱粘着再はく離タイプの粘着剤ですのでのり残りや汚染性が少なくはがせます。
はがしやすく作業性に優れ内装工事や改装、引越し時の養生シートの固定に最適です。
色
白
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
樹脂クロス
粘着剤
アクリル系
粘着力
2.9N/10mm
トラスコ品番
351-8850
質量(g)
360
タック(ボールNo.)
11
主な用途
床養生用
粘着力(N/10mm)
2.9
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])
47.0[12]
引張強度(N/25mm)
117.5
引張強度(N/10mm)
47
巻戻し力(N/25mm)
5.25
粘着タイプ
弱粘着
再剥離
可