PMM550-25 ポリミドリマスカー(養生テープ付き) 日東エルマテリアル 37056187 PMM550-25 ポリミドリマスカー(養生テープ付き) 日東エルマテリアル 37056187

ポリミドリマスカー(養生テープ付き)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37056187 品番 PMM550-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

手でカットできる養生テープ付きマスカーです。
コロナ放電処理を施しており、シートに付着した塗料が乾燥してもはがれ落ちにくく周囲を汚しません。

幅(mm)550 トラスコ品番223-3100 質量(g)210 シート幅(mm)550 用途塗装、左官をする際のあらゆる養生に。エアコン掃除。 厚さ(mm)0.01 グリーン 長さ(m)25 テープ幅(mm)17 表面処理コロナ処理 材質(シート)高密度ポリエチレンフィルム テープ種類ポリクロステープ 仕上幅(mm)120 シート長さ(m)25 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37056187
2024-04-03
用途:
塗装や解体時の保護
株式会社斉藤建築 様

いつも使用しています。接着が良いし、はがすときも容易に剥がれます。ノリ残りもほぼありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする