AT-75 日東 アルミテープ 日東電工 37058752 AT-75 日東 アルミテープ 日東電工 37058752

日東 アルミテープ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード37058752 品番AT-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

やわらかいアルミホイルを基材に、強力な粘着剤を使用しました。
優れた粘着力・耐熱性・保持力をそなえています。
切断にはカッターが必要。

用途
床暖パイプの放熱用。
空調ダクトシール・保温材・流し台の目地シール・金属検知用。
シルバー テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.1 基材アルミ箔 粘着剤合成樹脂系 粘着力23.1N/25mm、8.75N/10mm 使用温度範囲(℃)0〜80 トラスコ品番125-1244 質量(g)1080 基材厚さ(mm)0.05 粘着力(N/10mm)8.75 引張強度(N/25mm)85 引張強度(N/10mm)30 粘着力(N/25mm)23.1 引張強度(N/20mm)60 特性耐熱性 粘着タイプ強粘着

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:626

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37058734
2021-12-07
用途:
家庭用屋外機器の補修用。
製造業

テープの接着性、強度、耐久性が良好で使いやすい。 但し、価格が高いためもう少し安価品を開発していただけますと使用範囲が拡がると思います。

対象商品:
37058734
2019-04-09
用途:
ダクト工事の繋ぎ目に
電気・ガス・熱供給・水道業

ダクトのジョイント部分のリベットの上に化粧として使っています。

対象商品:
37058752
2018-09-21
用途:
床(ラバーマット)の補修
ニッケンかみそり株式会社 様

粘着力、強度は問題なさそうです。
今後の経過を見て、他の箇所でも使用を検討します。

対象商品:
37058734
2017-05-31
用途:
機械のメンテナンス
建設業・工事業

この長さのアルミテープが、ホームセンターに売って無くモノタロウに売っていて助かりました。長い所に使用する為、この長さが助かります!

対象商品:
37058734
2016-11-22
用途:
車の点火ノイズ対策に使用

使用用途が違いますが、車の点火ノイズ対策のために使いました。FRPボンネットの裏側に貼付けたところ、見事にノイズが消えました。

対象商品:
37058734
2014-05-26
用途:
塗装ブースへのマスカー貼り付けに使用

巻き数が少ないもの(nitomsアルミテープS J3230)を使っていた。これは巻き数が多くてメーター単価が安くなるので、実質コストダウンとなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする