超強力型ノンスリップテープ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 37060877 品番 N-004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

重歩行用ノンスリップテープ。
駅構内等人通りの多い所や、貨物作業場など、フォークリフトや台車等重量車輌の通路に最適です。

用途
屋外用。
駅の階段、プラットホーム、バス、電車の乗降ステップ。
フォークリフト等台車等の通路。交通量の多い公共施設。
イエロー テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)3 テープ厚さ(mm)1.3 基材樹脂加工布 粘着剤アクリル系 粘着力10N/25mm 砥粒酸化アルミニウム 使用場所屋外使用可 トラスコ品番124-3730 質量(g)300 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)400
注意
※凹凸面に施工する場合は、施工面に下地処理(別売:シーラントN3K)を行ってください。
※切断にはカッターが必要

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:596

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-06
用途:
来客用玄関,研究棟職員通用口,外階段等雨降り時に滑りやすいところに貼っています
メディフォード株式会社 様 (サービス業)

先ずは,玄関先など高圧洗浄機で掃除した後に貼るようにしましたが,粘着力も強くある程度の時間が経ってもハガレがなく,しっかりと安定して玄関タイルに貼付できています.色も違和感のないグレーシルバー色で来客を迎える玄関でも違和感が無く有難いです.

対象商品:
02341963
2022-04-02
用途:
トラックの足場に
株式会社澤渡製作所 様

非常に張り付きも良く グリップも利いて非常に満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
02341963
2021-11-26
用途:
オートバイ用車庫に使用

重量がある物が踏む事と、タイヤが左右に振れる場所なので、しっかりした厚みとザラザラ感がとても良い感じです。

対象商品:
37060895
2020-08-12
用途:
段差の区別線
その他業種

コンクリートの段差の境いに超強力型ノンスリッぷテープを貼った事により
段差の境界がはっきりしたの歩行中コケルことが亡くなった。
又 接着力かなりあるので雨が降っても(散水時も)テープが剥がれず
テープを貼った状態のまま現状維持されている。

対象商品:
37060895
2020-06-28
用途:
階段に使用

ウレタン防水工事をし、滑りやすくなった段鼻に貼り付けました。
滑り止め材の粒度は粗すぎず細かすぎずで、丁度良い具合です。
ただ製品長さが短いのが難点です。
継ぎ接ぎで貼るのはみっともないので、端材が無駄になりました。

対象商品:
37060895
2014-10-23
用途:
氷上での滑り止め
自動車・二輪車・自転車関連業

滑り止め具合が丁度よく、また使いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする