RF-30 パイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30 ダイヤテックス 37061595

パイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1巻テープ幅(mm)25注文コード37061595品番RF-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000

基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。
夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。
セパレーターがなく、ゴミが低減できます。

用途安全状態を表示。ブルーテープ幅(mm)25テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.24基材再帰反射フィルム+ポリエチレンクロス粘着力30N/25mm特性再帰反射主な用途表示・安全用仕様手で切断可能トラスコ品番293-0820質量(g)90保持力(mm)0.05ボールタックNo.12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37061595
2021-01-08
用途: 敷地内の縁石に車が乗り上げないように設置したソフトコーンに貼り付け
製造業

ソフトコーンに反射材は貼り付けて有ったが、もっと目立つ様にと思い購入しましたが、元から張り付いていた物の方が良く反射した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする