※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
ベベルギヤ モジュール0.5 黄銅
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
20
注文コード
37062024
品番
B50B20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅B(mm)
3.2
基準円直径d(Φmm)
10
全長L(mm)
8.54
歯数
20
種別
ベベル
材質
黄銅
トラスコ品番
354-3064
減速比
2
質量(g)
3.2
作業距離(mm)
(組立)15.52
穴径(mm)
3
CADデータダウンロード