※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
ベベルギヤ モジュール0.5 黄銅
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
40
注文コード
37062042
品番
B50B40
参考基準価格(税別)
¥2,380
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
歯数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅B(mm)
3.2
基準円直径d(Φmm)
20
全長L(mm)
7.31
歯数
40
種別
ベベル
材質
黄銅
トラスコ品番
354-3072
減速比
2
質量(g)
8.9
作業距離(mm)
(組立)10.56
穴径(mm)
4
CADデータダウンロード