※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
ベベルギヤ モジュール0.8 黄銅
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37062067
品番
B80B20
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
歯幅B(mm)
4.5
基準円直径d(Φmm)
16
全長L(mm)
10.79
歯数
20
種別
ベベル
材質
黄銅
トラスコ品番
354-3161
減速比
2
質量(g)
9.8
作業距離(mm)
(組立)22.50
穴径(mm)
5
CADデータダウンロード