10260 エアピロ(ハーフ) 川上産業 37063092

 

10260 エアピロ(ハーフ) 川上産業 37063092
10260 エアピロ(ハーフ) 川上産業 37063092
10260 エアピロ(ハーフ) 川上産業 37063092

エアピロ(ハーフ)

(2件のレビュー)
取扱い終了特別運賃
内容量1袋(500個)注文コード37063092品番10260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ミシン目で切り離し可能です。
フィルムには適度な伸びがありますので、多すぎた場合にも少し力を加えれば、容易に変形させることができます。
突き刺し強度が高いので空気抜けもありません。

用途医薬品、精密機、光学機器、電機部品。材質ポリアミド・ポリエチレン幅(mm)275長さ(m)20トラスコ品番352-9649厚さ(mm)35質量(g)786粒径(mm)125×80
注意
※個人宅向け配送不可商品です。屋号が必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,950/税込2,145
北海道地方数量1につき6,300/税込6,930
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37063092
2021-06-24
用途: 精密計測器の梱包に使用
株式会社 アビオエムシー電気・ガス・熱供給・水道業

大きさも手ごろで必要分で分離でき、とても満足です。

対象商品 : 37063092
2013-12-02
用途: おもに、ビン類などの梱包に使用してます。
日本・バイオ株式会社

もうリピーターで梱包に最適です。おもにビン類などの緩衝材に利用させて頂いていますが、商品がすっきり収まり見た目が良いですね。商品の破損も無く破損の返品が無くなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする