※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
平歯車 モジュール1 S45C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
歯数
20
注文コード
37063467
品番
S1S20B-1206F
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
歯数・基準円直径d・RoHS指令
など
331
種類から選べます
他の種類を見る
歯幅B(mm)
12
基準円直径d(Φmm)
20
モジュール
1
歯数
20
種別
平歯車
材質
S45C
トラスコ品番
355-0541
質量(g)
37.8
穴径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード