SC04350 キー材 S45C セイキ製作所 37064246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SC04350 キー材 S45C セイキ製作所 37064246 SC04350 キー材 S45C セイキ製作所 37064246

キー材 S45C

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37064246 品番SC04350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

切断加工により自由な長さで使用できます。
切断・研磨加工によりキー溝にあった形状に加工可能です。

幅b(mm)4 長さl(mm)350 高さh(mm)4 用途モーター、ギアなどの回転部分の廻り止め。 トラスコ品番352-7786 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 質量(kg)0.04 JIS規格JIS B 1301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37064422
2016-08-16
用途:
機械修理
旭テクニカ 様

純正部品が間に合わない時に加工して使う

対象商品:
37064246
2014-08-07
用途:
シャフト等へのキー取り付け
エムズプランニング株式会社 様

キー取り付けが数あったのでカットして使い 便利であった。

1人が参考にしています
対象商品:
37064246
2014-07-27
用途:
キ−溝の合わせ

一本でも翌日には手に入るので急ぎの仕事の場合は非常に助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする