スミロン
スミロンの 表面保護材
表面保護フィルムPE2本入 E-212BS
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2本)
注文コード
37064535
品番
E-212BS-1020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
弱粘着タイプです。
ポリエチレンタイプなので焼却時に有毒ガスを発生しません。
色
ブルー
テープ幅(mm)
1020
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.065
基材
ポリエチレン(PE)
粘着力
1.1N/25mm
用途
ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、ガラス板、樹脂板、アルミサッシなどの表面保護。
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
279-0165
質量(kg)
6.7
主な用途
表面保護用
質量(kg/本)
3.35
粘着力(N/25mm)
1.1
粘着タイプ
弱粘着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。