JT270032934 3M デュアルロックファスナーミニ 3M(スリーエム) 37066023

3M デュアルロックファスナーミニ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード37066023 品番JT270032934
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ねじ止め式、はめ込み式や磁石方式に代替え可能な画期的な製品です。
着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてもご利用いただけます。
かみ合わせ時のパチッという音で、固定の確認ができます。
カッターで切断可能です。

用途
オフィスビル玄関のテナント表示。
室内表示銘板。
銀行、商店などの広告表示パネル。
テープ幅(mm)25.4 テープ長さ(m)5(オス5×1本、メス5×1本) トラスコ品番293-0170 材質オレフィン系樹脂 厚さ(mm)3.5 質量(g)400 テープ厚さ(mm)3.5 粘着剤VHB[[TM]]アクリルフォーム構造用接合テープ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37066023
2020-03-21
用途:
脱着する部分の固定
株式会社日産プリンス金沢 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

幅サイズが選択できれば良い、粘着力がもっと欲しい。

対象商品:
37066023
2015-12-09
用途:
車載機器設置
運輸・通信業

値は張りますが信頼のおける商品です。

対象商品:
37066023
2015-07-08
用途:
脱着が必要な部品の取り付けなど

商品には5M巻きとあるが、途中で切れ目があり、テープで継ぎ足してあった。
商品説明にはそのようなことが書いていないので、メーカーに問い合わせたところ、社内の規格としては問題ないとのこと。
その分、多めに入れてあるという説明だったが、50cm、1mなどの単位で使う場合にはかなりのロスが出る。
商品説明に明示するべきではないのか?と問い合わせたが、担当から折り返し連絡するとのことでしたが、現在のところその連絡すらない。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする